ウエスタン蝶番 横長

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 43849296 品番 KWB-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ウエスタン調のスチール蝶番です。

材質スチール 用途家具・ガーデニングなどに 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6768 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)114 厚さ(mm)1.5 全長(mm)59 質量(g)47.5 タイプ横長 表面処理粉体塗装 寸法D2(mm)7 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43849305
2020-04-21
用途:
ガーデニング木製ドア
その他業種

2x4材料で製作ですが、重量が気になりますがデザインがよく、今のところ大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする