ウエスタン蝶番 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード43849323 品番KWB-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウエスタン調のスチール蝶番です。

材質スチール 用途家具・ガーデニングなどに 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6769 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)47 厚さ(mm)1.5 全長(mm)76 質量(g)37.2 タイプ角型 表面処理黒ヘアライン 寸法D2(mm)6.8 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする