ウエスタン蝶番 黒 小

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード43849348 品番KWB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。

材質スチール 用途家具・ガーデニングなどに 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6776 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)32.5 厚さ(mm)1.5 全長(mm)64 質量(g)24.2 タイプ黒 小 表面処理黒粉体塗装 寸法D2(mm)6.4 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする