PH計用ほう酸塩標準液pH9.18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード43850075 品番6404-10
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

各種PH計を校正する際に必要な標準液です。
pH9.18です。

用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に 仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18) トラスコ品番166-4329 材質本体:PE(ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) 全長(mm)155 外径(Φmm)80
注意
※消費期限あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする