板付温度計(フック箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43850443 品番1510-40
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
測定温度範囲(℃)-40〜50 全長(mm)252 仕様壁掛け型 トラスコ品番166-4317 幅(mm)43 高さ(mm)252 質量(g)55 奥行(mm)18
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする