大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M24
注文コード
43851875
品番
M24×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
363
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
長さ(mm)
45
寸法t(mm)
(最小)1欄:10、2欄:15
寸法S(mm)
約12
材質
ステンレス
寸法e(mm)
(最小)13.72
先端形状
平先
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43851875
M24×45
29031075
M24×45
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(20個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました