※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43853225 品番 MHS0240L012B
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ドリル径(Φmm)2.4 溝長(mm)13.5 全長(mm)60.4 シャンク径(Φmm)3 仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) トラスコ品番159-0039 材質極超微粒子超硬(UWC) 質量(g)10 表面処理ミラクルコーティング(VP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする