※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43853304 品番 MHS0250L035B
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)38.3 全長(mm)90.5 シャンク径(Φmm)4 仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) トラスコ品番159-4779 材質極超微粒子超硬(UWC) 質量(g)15 表面処理ミラクルコーティング(VP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする