トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の メガネ・ゴーグル・防災面
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 安全ゴーグル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 付属品 ゴーグル
ハイパーシリーズ用スペアレンズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
グリーン
注文コード
43853363
品番
SP1390-2G
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
No.1395
レンズ色
グリーン
遮光度
#2
材質(レンズ)
強化ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応