※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43853383 品番 MHS0280L020B
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)2.8 溝長(mm)22.8 全長(mm)70.6 シャンク径(Φmm)4 仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) トラスコ品番158-8519 材質極超微粒子超硬(UWC) 質量(g)15 表面処理ミラクルコーティング(VP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする