※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43853399
品番
MHS0280L035B
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
37.8
全長(mm)
90.6
シャンク径(Φmm)
4
仕様
高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
トラスコ品番
159-0078
材質
極超微粒子超硬(UWC)
質量(g)
15
表面処理
ミラクルコーティング(VP)