(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43854002 品番 M12×20
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ1.75 種別全ねじ 寸法a(mm)- 寸法S(mm)- 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)- 頭部形状六角 寸法b(mm)- 寸法K(mm)- 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする