※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスチップ 四角80°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 43855517 品番 19S8006-BR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状四角80° 材質高速度鋼(SKH57) 厚さ(mm)6.35 仕様Rブレーカー2 トラスコ品番158-6889 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 質量(g)180 寸法D1(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする