大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
43858482
品番
3/8×225
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
225
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット