大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
W7/8
注文コード
43858692
品番
7/8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W7/8
材質
鉄
長さ(mm)
45
山数
9
寸法S(mm)
35
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
ウィット