※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS304 ステンレスビクターチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全146種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43859078
品番
304-3.2-V-22C
参考基準価格(税別)
¥44,220
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
22
線径d(Φmm)
3.2
使用荷重(kN)
0.74
トラスコ品番
157-7869
質量(g)
4.796
チェーン線径(Φmm)
3.2