大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルトウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
43859715
品番
3/8×300
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
300
山数
16
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット