大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43860214
品番
1/2×50
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
50
山数
12
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット