※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316 ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43863883 品番 316-2.6-V-27C
参考基準価格(税別)¥72,630 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)27 線径d(Φmm)2.6 使用荷重(kN)0.34 トラスコ品番157-7833 質量(g)3.942 チェーン線径(Φmm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする