※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS316 ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43863899
品番
316-2.6-V-28C
参考基準価格(税別)
¥75,320
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
28
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.34
トラスコ品番
157-9499
質量(g)
4.088
チェーン線径(Φmm)
2.6