※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316 ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43864206 品番 316-2-V-7C
参考基準価格(税別)¥12,530 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)7 線径d(Φmm)2 使用荷重(kN)0.23 トラスコ品番157-7910 質量(g)0.602 チェーン線径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする