※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316 ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43864337 品番 316-3.2-V-1C
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)1 線径d(Φmm)3.2 使用荷重(kN)0.74 材質ステンレス(SUS316)、表面処理:バレル研磨仕上げ トラスコ品番157-7899 質量(kg)0.218 チェーン線径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする