※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316 ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43864373 品番 316-3.2-V-23C
参考基準価格(税別)¥69,460 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)23 線径d(Φmm)3.2 使用荷重(kN)0.74 トラスコ品番159-6711 質量(g)5.014 チェーン線径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする