※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
SUS316 ステンレスビクターチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43864477
品番
316-3.2-V-4C
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
4
線径d(Φmm)
3.2
使用荷重(kN)
0.74
トラスコ品番
157-7830
質量(g)
0.872
チェーン線径(Φmm)
3.2