大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43870382
品番
M18×180
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
15
寸法S(mm)
27
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目