大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
40
注文コード
43871064
品番
1/2×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
40
山数
12
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット