大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
首下長l(mm)
45
注文コード
43871466
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
首下長l・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目
首下長l(mm)
45