鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90個) 首下長l(mm)60 注文コード43871493 品番M12×60
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は首下長l・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 寸法K(mm)8 寸法ds(mm)12 ねじ山種類メートル細目 首下長l(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする