大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
200
注文コード
43876411
品番
M20×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目