EBC-Brakes Vee-Series Sport Bike Disc (Black Hub) to fit Front Left
商品レビューを投稿する内容量1個適合車種YAMAHA、BT 1100 (2002-2006)、FJR 1300 (Non ABS-5JW) (2001-2004)、FZS 1000 Fazer (2001-2005)、TDM 900 (2002-2014)、TDM 900 A (2005-2013)、XJ 600 N (1995-2003)、XJ 600 S Diversion (1998-2003)、XJR 1300 (2000-2014)、XJR 1300 C-Racer (2015-2016)、XJR 1300 L (1999-1999)、XJR 1300 M (2000-2000)、XJR 1300 N-P (2001-2002)、XJR 1300 R-S (2003-2004)、XJR 1300 SP (1999-2001)、XV 1700 (2003-2005)、XV 1900 A Midnight Star (2006-2008)、XVS 1300 (2014-2016)、XVS 1300 A Midnight Star (2007-2016)、YZF 1000 R Thunderace (1996-2001)、YZF 600 R Thundercat (1996-2003)、YZF-R1 (1998-2003)、YZF-R6 (1999-2002)注文コード43876570品番VR2074BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)