※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×40 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43901873 M8×40 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43901873

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM8 注文コード43901873 品番M8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など492種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)13 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約15 寸法Z(mm)約1.2 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 寸法ds(mm)8 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43901873 M8×40 42041964 8×40 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 7,198 税込7,918 注文コードが変更になりました
43901873 M8×40 42231752 8×40 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44121043
2025-03-04
用途:
除雪機のオーガのシャーボルトとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正のシャーボルトよりも安価の為非常に助かってます

対象商品:
42043023
2015-10-15
用途:
改造に使用

メッキもきれいでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする