※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
チューブ保護アルミカラーチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全1350種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43903433
品番
3.5HALC-BK-2C
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
長さ(m)
2
線径d(Φmm)
3.5
使用荷重(kN)
0.39
材質
アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
トラスコ品番
159-8336
質量(kg)
0.134
色
ブラック
破断荷重(kN)
0.78
チェーン線径(Φmm)
3.5
内長P(mm)
27.5
内幅W(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。