大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43906843
品番
M33×115
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄
長さ(mm)
115
ねじピッチ
3.5
寸法S(mm)
50
表面処理
生地
寸法e(mm)
約57.7
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
21
寸法ds(mm)
33
ねじ山種類
メートル並目