鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM33 長さ(mm)70 注文コード43906922 品番M33×70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじの呼び・長さなど123種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM33 材質 長さ(mm)70 ねじピッチ3.5 寸法S(mm)50 表面処理生地 寸法e(mm)約57.7 寸法Z(mm)約3.5 頭部形状六角 寸法K(mm)21 寸法ds(mm)33 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする