大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43906956
品番
M36×270
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
長さ(mm)
270
ねじピッチ
4
寸法S(mm)
55
表面処理
生地
寸法e(mm)
約63.5
寸法Z(mm)
約4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
23
寸法ds(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目