大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43907062
品番
M39×140
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M39
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
4
寸法S(mm)
60
表面処理
生地
寸法e(mm)
約69.3
寸法Z(mm)
約4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
25
寸法ds(mm)
39
ねじ山種類
メートル並目