大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43907367
品番
M48×110
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M48
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
5
寸法S(mm)
75
表面処理
生地
寸法e(mm)
約86.5
寸法Z(mm)
約5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3
寸法ds(mm)
48
ねじ山種類
メートル並目