※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
線径d(Φmm)
8
長さ(m)
13
注文コード
43917083
品番
BR-8-13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,000
この商品は
線径d・長さ
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
13
線径d(Φmm)
8
使用荷重(kN)
6.08
トラスコ品番
159-8997
質量(g)
16.679
全長(m)
13
チェーン線径(Φmm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません