※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43919393
品番
2.0-VBR-13C
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(m)
13
線径d(Φmm)
2.0
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
159-9500
質量(g)
1.261
チェーン線径(Φmm)
2.0