※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの マスカー/養生シート・養生ボード
日東エルマテリアルの 養生シート/カバー
日東エルマテリアルの 養生カバー
養生用PFシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43924896
品番
PF1000-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コロナ処理品です。
ノンカッタータイプで、手で切れます。
粘着はありません。
方向性良くカットできます。
材質
ポリエチレン(PE)フィルム
色
透明
用途
建築外壁塗装・内壁塗装・湿式建材・板金塗装に
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
138-6836
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
2.3
タイプ
塗装はく離防止
長さ(m)
200