※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

養生用PFシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43924923 品番 PF1300-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コロナ処理品です。
ノンカッタータイプで、手で切れます。
粘着はありません。
方向性良くカットできます。

材質ポリエチレン(PE)フィルム 透明 用途建築外壁塗装・内壁塗装・湿式建材・板金塗装に 仕様手で切断可能 トラスコ品番138-6835 幅(mm)2600 厚さ(mm)0.01 質量(kg)3 タイプ塗装はく離防止 長さ(m)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする