ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パルス数
100/1回転
出力
NPNオープンコネクタ
注文コード
43925614
品番
TRD-SHR100A0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数・出力
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
パルス数
100/1回転
軸穴径(mm)
8
質量(g)
約100(ケーブル1m含)
タイプ
ホローシャフト
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容:6000
奥行(mm)
32
保護構造
IP50(防塵形)
出力
NPNオープンコネクタ
耐電圧
コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)
1(標準)
外径(Φmm)
38
出力電圧(V)
L:0.4以下
出力形態
NPNオープンコレクタ出カ
分類
シリーズ:中空軸形
信号形式
二相出力+原点(波形)
電源電圧(V)
DC4.5~26.4
負荷電圧(V)
DC30以下(電源)
消費電流(mA)
50以下(無負荷時)
出力電流(mA)
シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)
-10~80
デューティー比
50±25%
慣性モーメント(kg・m
2
)
軸:0.6×10
-6
ケーブル
シールド耐油PVC
許容リップル
3%rms以下
原点信号機
(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(ケーブル1m以下、最大負荷時)
耐振動(耐久)
変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度
35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)
12.3(穴深さ)
保存温度範囲(℃)
-25~85
取付ピッチ(mm)
(板ばね)40
公称断面積(mm
2
)
芯線:0.14(5芯)
ケーブル外径(Φmm)
6
耐衝撃(m/s
2
)
490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形
(信号)二相出力+原点
最大応答周波数(kHz)
200
出力論理
負論理(アクティブロー)
起動トルク(N・m)
0.001以下(+20℃時)
位相差
25±12.5%
許容スラスト荷重(N)
軸:20
許容ラジアル荷重(N)
軸:30
認定取得
UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V ボールベアリング 分解能300 出力相A 電源電圧5V アンプ無
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
6,378
¥
5,798
バスケットへ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能300 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能100 出力相A&B
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
ロータリエンコーダー
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
税込
¥
3,958
¥
3,598
バスケットへ
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
~
¥
78,980
~
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
~
¥
96,980
~
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
エンコーダ
ロータリエンコーダ
インクリメンタル形
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります
インクリメンタル形
アブソリュート形
ロータリエンコーダ周辺機器
シェアする
マイページ