最後まで注げる!ウォータージャグ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43927538 品番 UE-2025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。

容量(mL)実容量:3000、コップ容量/大:160、小:110 材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム ネイビー 質量(g)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:180×210×315 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×275 保温効力(℃)30以上(24時間)・62以上(6時間) 保冷効力(℃)16以下(8時間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
飲料提供

他のジャグと比べて、飲料を残さず注げる点はとてもよかったですが、使用し始めて半年もせずにコックが壊れてしまい、使用できなくなりました。
コックの耐久性は、個体差はあるかとは思いますが、想定よりも低い印象です。

2025-09-12
用途:
洗浄業務の熱中症対策

購入して2か月で水漏れしてきました。
メーカ保証がなく、買い替えることにしました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする