大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
43943487
品番
M12×16
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角