SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QC51)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
シリンダポート:(B) 裏配管1/2
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43964576
品番
VV5QC51-03BSD6D2
参考基準価格(税別)
¥134,860
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
シリンダポート:(B) 裏配管1/2
連数
3
キット名
(SD6D) EtherCAT
SIユニット
出力極性:(-) +COM
エンドプレート
(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)
シリンダポート管接続口径
(B) 裏配管1/2
SIユニット出力極性
(-) +COM
CADデータダウンロード