大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(35個)
ねじの呼び
9/16
注文コード
43968285
品番
9/16×3"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
9/16
材質
鉄
長さ(inch)
3
山数
12
色
黒
寸法H(mm)
9
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
20.5
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-1/2
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)