大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43970622
品番
1/2×4"
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
4
山数
13
寸法H(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-3/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)