SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ35)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
規格
(Q) CE対応品
注文コード
43978348
品番
VV5QZ35-09C8C-Q
参考基準価格(税別)
¥20,190
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・規格
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
連数
9
キット名
C
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード