※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×230 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43998841 M30×230 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 43998841

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM30 長さ(mm)230 注文コード43998841 品番M30×230
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はねじの呼び・長さなど241種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM30 材質 長さ(mm)230 ねじピッチ3.5 寸法ds(Φmm)30 寸法K(mm)19 寸法S(mm)46 寸法e(mm)約53.1 寸法dk(Φmm)約44 寸法r(mm)(最小)1 寸法da(Φmm)(最小)33.4 寸法Z(mm)約3.5 ねじ長さ(mm)85 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 強度区分4.8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44190736
2022-03-23
用途:
機械のメンテナンス

寸法が長くネジ径の大きい物は高確率でネジ山が潰れているのが多いように感じます。
修正は簡単ですが少し残念です。

対象商品:
43997642
2020-09-08
用途:
機械メンテナンス

農業機械の車輪シャフトに摩耗があり同サイズのものがありましたので購入致しました。コッタピン用の穴はありませんので自分で加工し使用可能にし、使用感も全く問題なく修理完了致しました。価格もリーズナブルで納品も早いので大変助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする