- ツイスターダイヤモンドパッド スクエア アピコ 44014548

ツイスターダイヤモンドパッド スクエア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード44014548 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,160
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド粒子を付着させたナイロンパッド

サイズ(inch)14×10 用途大理石床、テラゾ床、塗床の研磨仕上げ用 形状スクエア 砥粒人工ダイヤモンド 番手#400

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする